Beskrivelse:
PW2 Hi-Vis Softshell er unik for sit karakteristiske design med brystpanel i kontrast. Fås i et udvalg af populære farver med en tiltalende klassisk rund hals, ærmer uden syninger og afslappet pasform. Perfekt som del af et sæt, ideel til logo.
Egenskab:
- Strikket stof med børstet bagside
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Kontrast farve model
- Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
- Moderne design med skarpe linier
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Slim fit for fremragende komfort
- Ribmanchet for komfort
- Rund hals
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;