PW2 rundhalset sweatshirts Black/Zoom Grey S R

Art.-nr.: PW273BZRS
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
Artikelnummer PW273BZRS
EAN/GTIN 5036108357840
Producentnummer PW273BZRS

Betegnelse

Beskrivelse:

PW2 Hi-Vis Softshell er unik for sit karakteristiske design med brystpanel i kontrast. Fås i et udvalg af populære farver med en tiltalende klassisk rund hals, ærmer uden syninger og afslappet pasform. Perfekt som del af et sæt, ideel til logo.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Kontrast farve model
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Moderne design med skarpe linier
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Ribmanchet for komfort
  • Rund hals
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven