PW2 fleece Black/Zoom Grey XL R

Art.-nr.: PW270BZRXL
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
Artikelnummer PW270BZRXL
EAN/GTIN 5036108405367
Producentnummer PW270BZRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW2 fleece er unik med et karakteristisk design og et moderne, kontrastfarvet brystpanel. Fås i et udvalg af populære farver og med en tiltalende, afslappet pasform. Perfekt som del af et sæt, ideel til logo.

Egenskab:

  • Kontrast farve model
  • Moderne design med skarpe linier
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • New style

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven