Beskrivelse:
Denne PW2 med høj synlighed er fremstillet af vores 300D vandtætte stof, der holder dig tør og sikker. Dynamisk design kombineret med en god pasform garanterer maksimal komfort og pålidelighed. Det lyse fluorescerende stof kombineret med reflekterende tape sikrer, at du er synlig og sikker på jobbet. Et moderne, alsidigt design med rigelig plads til over-branding.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Aftagelig hætte
- 100% Metal fri
- Anti ridse design uden udsatte metaldele
- 3 lommer til opbevaring
- Lynlås lomme i siden
- Skjult lomme for mobil
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Justerbar med snøretræk
- Fleece foret krave for at holde på varmen
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Mulighed for montering af logo print
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Registreret EU Design
- CE Certificeret
- New style
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske