PW2 hi-vis regnjakke Orange/Black L R

Art.-nr.: PW265OBRL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer PW265OBRL
EAN/GTIN 5036108412624
Producentnummer PW265OBRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne PW2 med høj synlighed er fremstillet af vores 300D vandtætte stof, der holder dig tør og sikker. Dynamisk design kombineret med en god pasform garanterer maksimal komfort og pålidelighed. Det lyse fluorescerende stof kombineret med reflekterende tape sikrer, at du er synlig og sikker på jobbet. Et moderne, alsidigt design med rigelig plads til over-branding.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Aftagelig hætte
  • 100% Metal fri
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • 3 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Skjult lomme for mobil
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Justerbar med snøretræk
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Mulighed for montering af logo print
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Registreret EU Design
  • CE Certificeret
  • New style

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven