PW2 Hi-Vis Vinterjakke Orange/Black XL R

Art.-nr.: PW261OBRXL
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
Artikelnummer PW261OBRXL
EAN/GTIN 5036108355334
Producentnummer PW261OBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW2 Vinterjakken holder dig tør og sikker og giver maksimal varme under koldt vejr. 300D vandtæt stof og dynamisk design sammen med en god pasform garanterer maksimum komfort og pålidelighed. Det lyse fluorescerende stof kombineret med reflekterende tape sikrer, at du er synlig og sikker på jobbet.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • 100% Metal fri
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Indvendig brystlomme
  • Aftagelig foret hætte
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Justerbar med snøretræk
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Registreret EU Design
  • 3 lommer til opbevaring
  • Aftagelig hætte
  • Mulighed for montering af logo print
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven