PW2 overall Black/Zoom Grey XXXL R

Art.-nr.: PW243BZRXXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / grau
Unisex-størrelse 3XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PW243BZRXXXL
EAN/GTIN 5036108367962
Producentnummer PW243BZRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Stilfuld og slidstærk leverer PW2 overall langvarig komfort og ydeevne. Talrige opbevaringslommer giver fremragende personlig sikkerhed. Præcision konstrueret med antirids og metalfrie pipings for at give ro i sindet, når du arbejder.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • 7 lommer til opbevaring
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • ID lomme kan være synlig eller skjult
  • Dobbelt tommestoklomme
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Hurtig og let adgang til siden
  • CE Certificeret
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket
  • Standard pasform

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven