PW2 overall Black/Red XL R

Art.-nr.: PW243BDRXL
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
Artikelnummer PW243BDRXL
EAN/GTIN 5036108368068
Producentnummer PW243BDRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Stilfuld og slidstærk leverer PW2 overall langvarig komfort og ydeevne. Talrige opbevaringslommer giver fremragende personlig sikkerhed. Præcision konstrueret med antirids og metalfrie pipings for at give ro i sindet, når du arbejder.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • 7 lommer til opbevaring
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • ID lomme kan være synlig eller skjult
  • Dobbelt tommestoklomme
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Hurtig og let adgang til siden
  • CE Certificeret
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket
  • Standard pasform

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven