Beskrivelse:
Stilfuld og slidstærk leverer PW2 overall langvarig komfort og ydeevne. Talrige opbevaringslommer giver fremragende personlig sikkerhed. Præcision konstrueret med antirids og metalfrie pipings for at give ro i sindet, når du arbejder.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Anti ridse design uden udsatte metaldele
- 7 lommer til opbevaring
- Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- ID lomme kan være synlig eller skjult
- Dobbelt tommestoklomme
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Hurtig og let adgang til siden
- CE Certificeret
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
- Standard pasform
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;