• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW2 hi-vis polo L/Æ Yellow/Black XXL R

Art.-nr.: PW220YBRXXL
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
Artikelnummer PW220YBRXXL
EAN/GTIN 5036108413171
Producentnummer PW220YBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW2 hi-vis langærmet polo er unik på grund af sit karakteristiske design med et brystpanel i kontrast farve. Fremstillet af premium åndbart bomuldsstof for ultimativ komfort for brugeren. Perfekt som del af dit beklædning, ideel til logo.

Egenskab:

  • Fugttransporterende metervarer absorberer effektivt fugt væk fra huden
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • 100% Metal fri
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Slim fit design er formtilpasset, men alligevel begrænsende
  • Kontrast farve model
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • 100% Metal fri
  • New style

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens vægt gm: 144
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven