Beskrivelse:
PW2 hi-vis langærmet polo er unik på grund af sit karakteristiske design med et brystpanel i kontrast farve. Fremstillet af premium åndbart bomuldsstof for ultimativ komfort for brugeren. Perfekt som del af dit beklædning, ideel til logo.
Egenskab:
- Fugttransporterende metervarer absorberer effektivt fugt væk fra huden
- Højt bomuldsindhold for komfort
- 100% Metal fri
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Slim fit design er formtilpasset, men alligevel begrænsende
- Kontrast farve model
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Anti ridse design uden udsatte metaldele
- 100% Metal fri
- New style
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens vægt gm: 144
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske