Beskrivelse:
PW2 Hi-Vis kortærmet t-shirt er unik på grund af sit karakteristiske design med et moderne brystpanel i kontrast. Fremstillet af premium åndbart bomuldsstof for ultimativ komfort for bæreren. Perfekt som del af et sæt, ideel til logo.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Ribkant krave
- Kontrast farve model
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Slim fit for fremragende komfort
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 144
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske