• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

PW2 hi-vis polo K/Æ Yellow/Black XL R

Art.-nr.: PW212YBRXL
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
Artikelnummer PW212YBRXL
EAN/GTIN 5036108356171
Producentnummer PW212YBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PW2 hi-vis kortærmet polo er unik på grund af sit karakteristiske design med et brystpanel i kontrast farve. Fremstillet af premium åndbart bomuldsstof for ultimativ komfort for brugeren. Perfekt som del af dit beklædning, ideel til logo.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Kontrast farve model
  • Ribkant krave
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens vægt gm: 144
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven