PW2 bomulds komfort T-shirt Navy/Royal XXL R

Art.-nr.: PW211NRRXXL
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
Artikelnummer PW211NRRXXL
EAN/GTIN 5036108357802
Producentnummer PW211NRRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne PW2™ T-shirt designet med en aktiv pasform ved hjælp af bomulds komfortstof, der holder dig kølig, tør og komfortabel hele dagen. Funktioner inkluderer moderne design med kontrastfarver, der er ideelle til logo påsætning.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Letvægts og komfortabel
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Kontrast farve model
  • Moderne design med skarpe linier
  • Maks 50 vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Ny Farve
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens vægt gm: 144
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven