PW2 Polo T-Shirt S/S Zoom Grey/Black L R

Art.-nr.: PW210ZBRL
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
Artikelnummer PW210ZBRL
EAN/GTIN 5036108357642
Producentnummer PW210ZBRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne PW2 Polo T-shirt designet med en aktiv pasform i poly-bomulds interlock stof, der holder dig kølig, tør og behagelig hele dagen. Nøglefunktionerne inkluderer moderne design med kontrastpaneler, der er ideelle til branding og praktisk sløjfe indlejret i beslaget til fastgørelse af kuglepenne og briller.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Kontrast farve model
  • Anti ridse design uden udsatte metaldele
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
  • Letvægts og komfortabel
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Knappe åbning
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens vægt gm: 144
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven