Beskrivelse:
Moderne PW2 Polo T-shirt designet med en aktiv pasform i poly-bomulds interlock stof, der holder dig kølig, tør og behagelig hele dagen. Nøglefunktionerne inkluderer moderne design med kontrastpaneler, der er ideelle til branding og praktisk sløjfe indlejret i beslaget til fastgørelse af kuglepenne og briller.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Kontrast farve model
- Anti ridse design uden udsatte metaldele
- Slim fit for fremragende komfort
- Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
- Letvægts og komfortabel
- Sideventiler for ekstra komfort
- Knappe åbning
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Ikke-magnetisk - nikkel- og jernfri
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens vægt gm: 144
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;