Ventileret Endurance Klatre Sikkerhedshjelm Yellow R

Art.-nr.: PS63YER
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
Artikelnummer PS63YER
EAN/GTIN 5036108309160
Producentnummer PS63YER

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores førsteklasses Height Endurance-hjelm fås i en ventileret version, der giver ekstra luftgennemstrømning. Denne lette, komfortable og kompakte hjelm uden top er designet til at blive brugt ved arbejde i højden. De smarte funktioner omfatter en ABS-skål, 6-point tekstilophængssele, justering af hjul med ratchet, størrelse 52-63 cm. Teknisk svedbånd og 4-point hagerem (Y-stil) med en blød hageskærm i gummi medfølger.

Egenskab:

  • Speciel designet for arbejde i højden
  • Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
  • 6-punkts tekstil ophængsele for øget bærekomfort og sikkerhed
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Y-stil 4-punkts hagerem
  • Let og robust
  • Hi-Vis farver for synlighed i dagslys
  • Passer til PW47 og PS47 hjelmhøreværn
  • Kompatibel med PS58 hjelmvisirholder
  • Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Materiale:

Materiale: ABS;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven