Beskrivelse:
Vores førsteklasses Height Endurance-hjelm fås i en ventileret version, der giver ekstra luftgennemstrømning. Denne lette, komfortable og kompakte hjelm uden top er designet til at blive brugt ved arbejde i højden. De smarte funktioner omfatter en ABS-skål, 6-point tekstilophængssele, justering af hjul med ratchet, størrelse 52-63 cm. Teknisk svedbånd og 4-point hagerem (Y-stil) med en blød hageskærm i gummi medfølger.
Egenskab:
- Speciel designet for arbejde i højden
- Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
- 6-punkts tekstil ophængsele for øget bærekomfort og sikkerhed
- Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
- Y-stil 4-punkts hagerem
- Let og robust
- Hi-Vis farver for synlighed i dagslys
- Passer til PW47 og PS47 hjelmhøreværn
- Kompatibel med PS58 hjelmvisirholder
- Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
- CE Certificeret
Norm:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Materiale:
Materiale: ABS;