Expertline sikkerheds hjelm (hjul justering) White R

Art.-nr.: PS62WHR
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
Artikelnummer PS62WHR
EAN/GTIN 5036108390762
Producentnummer PS62WHR

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores lette industri sikkerhedshjelm er konstrueret til optimal beskyttelse og bruger komfort. Den ventilerede skal sikrer luftcirkulation og holder hovedet køligt, selv under krævende forhold. Den 6-point plastindsats med hjul justering gør det nemt at justere størrelsen. Denne hjelm har en almindelig skygge, universelle sideslidser og en regnrende, som giver forbedret funktionalitet. Det medfølgende svedbånd giver ekstra komfort, mens det forlængede nakke design giver øget beskyttelse af nakken.,

Egenskab:

  • Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
  • Letvægt
  • 6 punkts plast ophængningssele til komfort, sikkerhed og nem rengøring
  • Svedbånd inkluderet for bedre komfort
  • Hjelmskal med regn render
  • Forlænget nakkedesign for øget nakkebeskyttelse
  • Hurtigjustering med drejehjul
  • Hjelm skallen fremstillet i HDPE
  • Almindelig top design
  • Universal sideåbninger (30 mm)
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiale:

Materiale: HDPE; LDPE;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven