Arbejds sikkerheds hjelm Orange R

Art.-nr.: PS61ORR
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Vidderegulering: indstilleligt hovedbånd
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange
Materiale, hjelmskal HDPE
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Vidderegulering indstilleligt hovedbånd
Modstandsdygtig over for kulde -10 °C
6-punkts tekstilophæng ja
Produkttype Schutzhelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer PS61ORR
Kopier
EAN/GTIN 5036108403288
Kopier
Producentnummer PS61ORR
Kopier
L-nummer L01840 1318
Kopier
Producent Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Uventileret industriel sikkerhedshjelm til sikker brug på lavspændings installationer, med en 6 punkts plastiksele med justerings skrue for størrelsesjustering. Den har en almindelig top, universelle sideslidser og tagrende. Der medfølger svedbånd.

Egenskab:

  • Hjelmskal til sikker brug med elektriske applikationer
  • 6 punkts plast ophængningssele til komfort, sikkerhed og nem rengøring
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Svedbånd inkluderet for bedre komfort
  • Hjelmskal med regn render
  • Universal adapter
  • Letvægt
  • CE-KAT III
  • Hjelm skallen fremstillet i HDPE
  • Almindelig top design
  • Universal sideåbninger (30 mm)
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Materiale:

Materiale: HDPE;

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven