Expertline sikkerheds hjelm (Hjul justering) Yellow R

Art.-nr.: PS60YER
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
Artikelnummer PS60YER
EAN/GTIN 5036108390748
Producentnummer PS60YER

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores lette industri sikkerhedshjelm er konstrueret til optimal beskyttelse og bruger komfort. Med ventilationshuller i hjelmskallen giver den fremragende luftcirkulation og holder brugerens hoved køligt. Den 6-point plastik indsats med hjul justering sikrer en sikker, hurtig og justerbar pasform, mens det forlængede nakke design giver forbedret nakkebeskyttelse. Hjelmen har også universelle side slidser, en regnrende og almindelig skygge. Med et medfølgende svedbånd for ekstra komfort er denne hjelm et pålideligt valg til et sikkert og behageligt arbejdsmiljø.

Egenskab:

  • Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
  • Letvægt
  • 6 punkts plast ophængningssele til komfort, sikkerhed og nem rengøring
  • Hjelmskal med regn render
  • Forlænget nakkedesign for øget nakkebeskyttelse
  • Svedbånd inkluderet for bedre komfort
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Hjelm skallen fremstillet i HDPE
  • Almindelig top design
  • Universal sideåbninger (30 mm)
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiale:

Materiale: HDPE; LDPE;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven