{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hjelmegenskab | Elektrische Isolierung | |
Farve | gul | |
Materiale, hjelmskal | ABS | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Vidderegulering | indstilleligt hovedbånd | |
Modstandsdygtig over for kulde | -30 °C | |
Godkendelse op til V | 1000Vac | |
Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM) | ja | |
6-punkts tekstilophæng | ja | |
Produkttype | Schutzhelm |
Artikelnummer | PS54YER | |
EAN/GTIN | 5036108272778 | |
Producentnummer | PS54YER | |
L-nummer | L01840 782 |