Endurance Plus Sikkerhedshjelm White R

Art.-nr.: PS54WHR
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
  • Hjelmegenskab: Elektrische Isolierung
  • Vidderegulering: indstilleligt hovedbånd
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
Hjelmegenskab Elektrische Isolierung
Farve hvid
Materiale, hjelmskal ABS
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Vidderegulering indstilleligt hovedbånd
Modstandsdygtig over for kulde -30 °C
Godkendelse op til V 1000Vac
Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM) ja
6-punkts tekstilophæng ja
Produkttype Schutzhelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PS54WHR
EAN/GTIN 5036108258949
Producentnummer PS54WHR
L-nummer L01840 586

Betegnelse

Beskrivelse:

Endurance Plus-hjelm med uventileret ABS-skal har en 6-point tekstilophængssele med justering af størrelsen ved hjælp af hjulratchetter og sælges med en 4-point hagerem inkluderet.,

Egenskab:

  • Hjelmskal til sikker brug med elektriske applikationer
  • Elektrisk isolation op til 1000Vac eller 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-punkts tekstil ophængsele for øget bærekomfort og sikkerhed
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Hagerem medfølger
  • Kompatibel med PS58 hjelmvisirholder
  • Passer til PW47 og PS47 hjelmhøreværn
  • Elektriske egenskaber ( 440Vac)
  • Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
  • CE-KAT III
  • Beskyttelse mod smeltet metal
  • Lateral deformation ″LD″
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
  • AS/NZS 1801

Materiale:

Materiale: ABS;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven