Endurance Hi-Vis Clip-On Hjelmhøreværn Orange R

Art.-nr.: PS47ORR
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
Artikelnummer PS47ORR
EAN/GTIN 5036108258819
Producentnummer PS47ORR

Betegnelse

Beskrivelse:

Hi-Viz Hjelmhøreværn for Endurance, Klatre, Peakview og PS51 sikkerhedshjelme. Vær opmærksom på at præstation er afhængig af hvilken hjelm der benyttes. Dette produkt passer til: Endurance, Klatre, Peak View og PS51 sikkerhedshjelme.

Egenskab:

  • Fremragende dæmpning
  • Nemt at clip-on
  • Hi-Vis farver for synlighed i dagslys
  • Justerbart dual pin system giver flere positioneringer for bedre pasform
  • Stand-off position ved sporadisk brug
  • Kompatibel med Endurance og Height Endurance hjelme
  • Passer til Peak View hjelme
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Materiale:

Materiale: ABS; Polystyrene; PU; Rustfrit Stål; Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven