Ultra-brille Amber R

Art.-nr.: PS38AMR
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
Artikelnummer PS38AMR
EAN/GTIN 5036108420766
Producentnummer PS38AMR

Betegnelse

Beskrivelse:

Stilfuld wrap around-brille med skråtstillede brillestænger, formstøbt næsebro og PC-pandebeskyttelse for ekstra beskyttelse mod blænding og partikler. Ultra-brillerne er ideelle til længere tids brug takket være den ekstremt lave vægt og de fleksible brillestænger. Sikker til arbejde med elektriske applikationer, da den er fri for metal. ,

Egenskab:

  • Letvægts wrap-around design
  • Støbt pandebeskyttelse
  • Bøjelige stænger for optimal pasform
  • Fleksible arme for ultra komfort
  • 100% Metal fri
  • 99% UV beskyttelse
  • Anti-ridse belægning for ekstra holdbarhed
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater
  • New style

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Polycarbonat; Nylon;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven