Tech Look Pro KN Sikkerhedsbriller Amber R

Art.-nr.: PS28AMR
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
  • Glasmateriale: Polycarbonat
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
Serie Tech look Pro
Glasmateriale Polycarbonat
Standard EN 166; EN 170
Produkttype Schutzbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PS28AMR
EAN/GTIN 5036108422135
Producentnummer PS28AMR

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne model er baseret på den populære wrap-around beskyttelsesbrille PS27 og har en ekstra skumforsegling og elastisk hovedbøjle for forbedret beskyttelse og en sikker pasform. Fleksible sidebeslag og bløde, skridsikre tempelspidser giver en behagelig pasform til længere tids brug. KN-certificerede belægninger på begge sider af linsen sikrer fremragende synlighed i klare gule og røgfrie versioner. Denne model er metalfri.

Egenskab:

  • Letvægts wrap-around design
  • Aftageligt foam beskytter mod slag og støv
  • Kan bruges med brillestænger eller elastik
  • Co-injicerede, tofarvede og ekstremt fleksible stænger for maksimal komfort
  • Blød næsebro for sikker og komfortabel pasform
  • Metal fri
  • Anti-ridse belægning på højt niveau, certificeret og mærket med K på linsen
  • Anti-dug belægning på højt niveau, certificeret og mærket med N på linsen
  • 99% UV beskyttelse
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater
  • New style

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Polycarbonat; TPE; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven