Beskrivelse:
Sikkerheds læsere med tre almindelige dioptri-styrker (+1,5, +2,0 og +3,0), der opfylder dine specifikke synsbehov. Stilfuldt design med dobbeltfarvede sidearme, der passer til Portwest beklædningen. For at sikre maksimal komfort er vores sikkerheds læsere designet med et blødt næsestykke, der ikke forårsager ubehag eller irritation. De skridsikre brillestænger holder brillerne sikkert på plads, selv under anstrengende aktiviteter. Derudover er der en antidug belægning på linsen, så du altid kan se klart. Den perfekte kombination af stil, komfort og funktionalitet.
Egenskab:
- Bi-fokale linser fås i 3 dioptrier+1,5/ +2,0/ +2,5
- Halv stel med to linser
- sidearme i almindelig farve, farve matcher vores tøj
- Blødt TPR næsestykke til universel pasform
- Bløde gummistænger for skridsikker pasform
- Anti-dug behandling for ekstra komfort til bruger
- CE Certificeret
- Detail Pose for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater
- New style
Norm:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Polycarbonat; TPR;