Beskrivelse:
Store wraparound briller i sportsstil for fremragende dækning og beskyttelse af øjnene. Den integrerede pandebeskytter i TPE beskytter mod partikler, stød og blænding. Med KN klassificerede anti-ridse og anti-dug linsebelægninger giver disse briller overlegen holdbarhed og syn. Det 100 % metalfrie design sammen med de co-injicerede, tofarvede og fleksible brillestænger sikrer maksimal komfort. Nyd panorama udsigten med wraparound model. Det bløde TPR næsestykke og gummi stænger spidserne garanterer en universel og skridsikker fit. Desuden er disse briller ikke magnetiske, nikkel og jernfri, så de opfylder dine sikkerheds og komfortbehov uden problemer.
Egenskab:
- Co-injiceret TPE bryn beskytter for ekstra beskyttelse mod partikler, stød og blænding
- KN certificerede linsebelægninger for ekstra holdbarhed og bedste syn (anti-ridse/anti-dug)
- Co-injicerede, tofarvede og ekstremt fleksible stænger for maksimal komfort
- Tæt tilsluttende model for panoramaudsigt
- Blødt TPR næsestykke til universel pasform
- Bløde gummistænger for skridsikker pasform
- Anti-ridse belægning på højt niveau, certificeret og mærket med K på linsen
- Anti-dug belægning på højt niveau, certificeret og mærket med N på linsen
- 100% Metal fri
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Detail Pose for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater
- New style
Norm:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Polycarbonat; TPE;