Tech Look Plus sikkerhedsbrille Clear R

Art.-nr.: PS11CLR
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
Artikelnummer PS11CLR
EAN/GTIN 5036108273553
Producentnummer PS11CLR

Betegnelse

Beskrivelse:

Dielektriske sikkerhedsbriller med metalfrie hængsler har et hårdt og moderne design med dobbelt materiale på sidearmene. Det brede elastikbånd sikrer en forbedret pasform og kan let kombineres med hjelme og høreværn. Den aftagelige EVA skumpolstring giver ekstra komfort og ekstra beskyttelse mod stød og støv.

Egenskab:

  • Kan bruges med brillestænger eller elastik
  • Aftageligt foam beskytter mod slag og støv
  • Fleksible arme for ultra komfort
  • Tæt tilsluttende model for panoramaudsigt
  • Bløde brillestænger for komfort
  • 100% Metal fri
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • 99% UV beskyttelse
  • Anti-ridse belægning for ekstra holdbarhed
  • Anti-dug behandling for ekstra komfort til bruger
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Materiale:

Materiale: Polycarbonat; Nylon; EVA Skum;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven