Præcisionsvægte; Max 12 kg, d = 0,1 g

Art.-nr.: PNS 12000-1
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PNS 12000-1
EAN/GTIN 4045761184008
Producentnummer PNS 12000-1
L-nummer L40250 1504

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye standard i laboratoriet med det robuste vægtesystem med stemmegaffel
  • Vægtningssystem af høj kvalitet med svinggaffel til hurtig visning af vægtværdien, præcis dosering og høj mekanisk robusthed
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Nøjagtig optælling: Automatisk referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt når pladsen er begrænset
  • Stor, stødsikker vejeplade af rustfrit stål
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 190×190 mm
  • Samlede mål B×D×H 196×293×89 mm
  • Nettovægt, ca. 2,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven