Præcisionsvægte; Max 620 g, d = 0,001 g

Art.-nr.: PNJ 600-3M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PNJ 600-3M
EAN/GTIN 4045761179882
Producentnummer PNJ 600-3M
L-nummer L40250 1294

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye standard i laboratoriet med det robuste vægtesystem med stemmegaffel
  • Vægtningssystem af høj kvalitet med svinggaffel til hurtig visning af vægtværdien, præcis dosering og høj mekanisk robusthed
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Nøjagtig optælling: Automatisk referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt når pladsen er begrænset
  • Stor, stødsikker vejeplade af rustfrit stål
  • Stort trækskærm i glas med 3 skydedøre for nem adgang til prøven. Vægtkammer B×D×H 172×171×160 mm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, ⌀ 140 mm
  • Samlede mål B×D×H 196×293×266 mm
  • Nettovægt ca. 4,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven