Præcisionsvægte Max 20000 g; d=0,1 g

Art.-nr.: PLS 20000-1F
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PLS 20000-1F
EAN/GTIN 4045761243354
Producentnummer PLS 20000-1F
L-nummer L40250 2269

Betegnelse

Beskrivelse:

  • [[A]] Milligramvægt af høj kvalitet med et enormt vejeområde op til 2100 g: - ideel til store prøver eller tunge tareringsbeholdere
  • Ergonomisk optimeret betjeningspanel: til venstre- og højrehåndede
  • KERN PLJ: Intern automatisk justering: , garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Ideel til mobile, lovlige handelsapplikationer, f.eks. ambulant guld- og smykkekøb
  • KERN PLS: CAL justeringsprogram: til indstilling af nøjagtighed, eksterne testvægte mod ekstra betaling, se Testvægte
  • Vindfang: standard på modeller med vægtplade størrelse [[A]],, vejekammer ⌀×H 60×150 mm,60×150 mm
  • Støvdæksel medfølger
  • Hurtig og effektiv betjening takket være det grafiske display
  • Enkel brugervejledning i klartekst på displayet på sprogene DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Intern hukommelse til komplette opskrifter med navn og målværdi for opskriftskomponenterne. Display-understøttet brugervejledning
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst grafisk LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, B×D 200×175 mm
  • Vejningsprincip Strækkemåler
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 15 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven