Præcisionsvægte Max 1200 g; d=0,001 g

Art.-nr.: PLJ 1200-3A
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PLJ 1200-3A
EAN/GTIN 4045761243217
Producentnummer PLJ 1200-3A
L-nummer L40250 1064

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intern automatisk kalibrering: garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af stedetErgonomisk optimeret betjeningspanel: til venstre- og højrehåndede brugereIdeal til mobile applikationer, der er underlagt lovpligtig metrologi, f.eks. ambulant salg af guld og smykkerArbejdsbeskyttelsesdækning er inkluderet i leveringen
  • Hurtig og effektiv betjening takket være det grafiske display
  • Enkel brugervejledning i klartekst på displayet på sprogene DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Intern automatisk justering, garanterer høj nøjagtighed og gør skalaen uafhængig af placering
  • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Intern hukommelse til komplette opskrifter med navn og målværdi for opskriftskomponenterne. Display-understøttet brugervejledning
  • Vindfang som standard, vejekammer ⌀×H 150x60 mm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst grafisk LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, ⌀ 110 mm
  • Vejningsprincip Kraftkompensation
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 15 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven