Beskrivelse:
Denne jakke giver alsidig og god beskyttelse og er velegnet til forskellige arbejdsmiljøer. Kvalitetsstof, godt håndværk og funktioner er standard. Det aftagelige pelsfor og krave i kombination med lynlås ærmer sikrer, at dette er en yderst fleksibel beklædnings genstand.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Aftagelige ærmer, pelsfor og krave giver flere muligheder for brugeren
- 7 lommer til opbevaring
- Strikket manchet og nederkant
- To - vejs lynlås
- Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
- Texpel smudsafvisende behandling
- Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Foret stof: 100% Polyester Pelsfor
Forets sammensætning: 100% Polyester Pelsfor
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 460
Forets vægt oz: 13
Fyld vægt gm: 60
Fyld vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske