Hi-vis 3 i 1 pilot jakke Orange/Navy XXXL R

Art.-nr.: PJ50ONRXXXL
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
Artikelnummer PJ50ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108204472
Producentnummer PJ50ONRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke giver alsidig og god beskyttelse og er velegnet til forskellige arbejdsmiljøer. Kvalitetsstof, godt håndværk og funktioner er standard. Det aftagelige pelsfor og krave i kombination med lynlås ærmer sikrer, at dette er en yderst fleksibel beklædnings genstand.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Aftagelige ærmer, pelsfor og krave giver flere muligheder for brugeren
  • 7 lommer til opbevaring
  • Strikket manchet og nederkant
  • To - vejs lynlås
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • Texpel smudsafvisende behandling
  • Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 55% Bomuld, 45% Polyester
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester
Foret stof: 100% Polyester Pelsfor
Forets sammensætning: 100% Polyester Pelsfor
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 240
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 460
Forets vægt oz: 13
Fyld vægt gm: 60
Fyld vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven