Præcisionsvægte; Max 2500 g, d = 0,01 g

Art.-nr.: PCD 2500-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer PCD 2500-2
    EAN/GTIN 4045761146501
    Producentnummer PCD 2500-2
    L-nummer L40250 1129

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Laboratorievægt med separat platform: Ideel til arbejde i handskerum eller under laboratorieaftræk. Særligt praktisk til vejning af giftige, flygtige eller forurenede stoffer
    • PRE-TARE-funktion: til manuel forvejning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldningsmængden
    • frit programmerbar vejeenhed: , f.eks. direkte visning af trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
    • Niveau- og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard og dermed de mest nøjagtige vejeresultater
    • Støvdæksel medfølger i leveringen
    • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
    • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
    • Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket giver de mest nøjagtige vejeresultater
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Stort LCD-display, cifferhøjde 21 mm
    • Vejefladens mål: B×D 160×160 mm
    • Vægtplademateriale: rustfrit stål
    • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 165×280×75 mm
    • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 12 timer, AUTO-OFF funktion til batteribesparelse
    • Samlede dimensioner B×D×D×H 165×280×75 mm
    • Kabellængde evalueringsenhed ca. 1,2 m
    • Nettovægt ca. 1,8 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven