Præcisionsvægte; Max 250 g, d = 0,001 g

Art.-nr.: PCD 250-3
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PCD 250-3
EAN/GTIN 4045761146495
Producentnummer PCD 250-3
L-nummer L40250 750

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Laboratorievægt med separat platform: Ideel til arbejde i handskerum eller under laboratorieaftræk. Særligt praktisk til vejning af giftige, flygtige eller forurenede stoffer
  • PRE-TARE-funktion: til manuel forvejning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldningsmængden
  • frit programmerbar vejeenhed: , f.eks. direkte visning af trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
  • Niveau- og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard og dermed de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 146×146×80 mm
  • beskyttelsesdæksel medfølger
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, papirvægt g/m² eller lignende
  • Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket giver de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 146×146×80 mm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
  • Vejefladens dimensioner: ⌀ 105 mm
  • Vægtplademateriale: plast, ledende lakering
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 165×280×141 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 12 timer, AUTO-OFF funktion til batteribesparelse
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 165×280×75 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 1,2 m
  • Nettovægt ca. 1,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven