Beskrivelse:
Kompatibel med skolespecifikke softwareløsninger som Vernier ® eller LabQuest ® Takket være KERN School Protocol kan vejedata overføres til en pc, bærbar computer osv. til evaluering og visualisering som en del af tekniske eksperimenter via USB-datainterfacet.
Industri 4.0: Den integrerede KERN Universal Port (KUP) muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere, såsom RS-232, USB, Bluetooth, WLAN eller Ethernet. Den store fordel er, at KUP-grænsefladeadapterne blot skal tilsluttes, dvs. at det er nemt at eftermontere grænseflader uden at åbne vægtens hus eller foretage en kompliceret installation. Interface-adapterne muliggør nem overførsel af vejedata til netværk, pc'er, smartphones, tablets, bærbare computere, printere osv. Derudover kan kontrolkommandoer og datainput også sendes til vægten via de tilsluttede enheder. Tip: Med KERN YKUP-13-udvidelsesboksen kan op til tre KUP-interfaceadaptere betjenes parallelt på vægten.
KERN Communication Protocol (KCP): KCP gør det muligt at forespørge og fjernstyre vægten via eksterne kontrolenheder eller en computer.
Ensartet, forenklet betjeningsfilosofi
PRE-TARE-funktion til manuel forvejning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
Med opskriftsfunktionen kan forskellige ingredienser i en blanding vejes. Den samlede vægt af alle ingredienser kan kaldes frem til kontrolformål.
Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): Et optisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering.
Frit programmerbar vejeenhed, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, papirvægt g/m² osv.
Et særligt anti-shock-system mellem vejepladen og vejecellen reducerer vibrationer under vejning og sikrer dermed hurtigere og mere pålidelige vejeresultater.
Beskyttelsesdæksel inkluderet i leveringen
Egenskab:
Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
Dimensioner vejeflade B×D 130×130 mm, rustfrit stål
Overordnede mål (uden vindskærm) B×D×H 163×245×65 mm
Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF-funktion for at spare på batteriet.
Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C