Præcisionsvægte Max 6200 g

Art.-nr.: PBJ 6200-2M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PBJ 6200-2M
EAN/GTIN 4045761206830
Producentnummer PBJ 6200-2M
L-nummer L40250 1317

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Internt kalibreringskredsløb: via drejeknap på siden garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placeringMetalhus: robust og stabilt
  • Doseringshjælp
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning):: et optisk signal understøtter portionsinddeling, dosering eller sortering
  • Totalisering: af vægtværdier
  • Vægtens identifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsprotokollen
  • Automatisk dataoutput til PC/printer: efter hver stabilitet af vægten
  • Støvdæksel medfølger ved levering
  • Metalhus: robust og stabilt
  • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk signal hjælper med portionering, dosering eller sortering
  • Summation af vægtværdier
  • Balanceidentifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsrapporten
  • Automatisk dataoutput til pc/printer efter hver stabilisering af vægten
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 14 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, B×D 170×180 mm
  • Samlede mål B×D×H 205×325×85 mm (uden vindfang)
  • Nettovægt ca. 5,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven