Endurance Badge Holder sikkerhedshjelm Royal Blue R

Art.-nr.: PB55RBR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Hjelmegenskab: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Vidderegulering: indstilleligt hovedbånd
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
Hjelmegenskab Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farve blå
Materiale, hjelmskal ABS
Standard DIN EN 397
Vidderegulering indstilleligt hovedbånd
Modstandsdygtig over for kulde -30 °C
6-punkts tekstilophæng ja
Produkttype Schutzhelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PB55RBR
EAN/GTIN 5036108330881
Producentnummer PB55RBR

Betegnelse

Beskrivelse:

Endurance Badge Holder Helmet er model af vores bedst sælgende PS55 Endurance Helmet. Innovative ekstra funktioner inkluderer en badgeholder, der er ultralyd svejset på ABS-hjelmskallen. Lavet af flammebestandigt polycarbonat og badgeholderen har en glideåbning for nem og sikker opbevaring af badges. Ideel til identifikation, information om brugeren og adgang til webstedet med en elektronisk badge. 4 punkts hage stropp inkluderet og udluftet for ekstra ventilation.

Egenskab:

  • Ventileret hjelmskal, der tillader luftcirkulation at køle brugerens hoved
  • Holder for nem af/på af ID kort
  • Øjeblikkelig genkendelse af bruger
  • Information bevares sikkert
  • 6-punkts tekstil ophængsele for øget bærekomfort og sikkerhed
  • Passer til PW47 og PS47 hjelmhøreværn
  • Kompatibel med PS58 hjelmvisirholder
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Hagerem medfølger
  • Op til 7 års levetid fra fremstillingsdato (ubeskadiget)
  • Lateral deformation ″LD″
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Materiale:

Materiale: ABS; Polycarbonat;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven