Beskrivelse:
Dette anti-gas- og anti-partikelfilter er udstyret med en standard DIN-gevindtilslutning i overensstemmelse med EN 148-1 og kan bruges på helmasker med den samme tilslutning. Det beskytter mod organiske og uorganiske sure gasser og dampe, svovldioxid, ammoniak og derivater heraf. Klassificeret som et klasse 2-filter for gasser og klasse 3 for partikler, kan det bruges til at beskytte mod skadelige stoffer, opløsningsmidler, giftige partikler og mikroorganismer.
Egenskab:
- Standard gevind (DIN) ifølge EN 148-1 standard
- Pakket til brug i automater
- Detail Kasse for ekstra reklame
- Letvægts og komfortabel
- CE Certificeret
- CE-KAT III
Norm:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type ABEK Class 2
- EN 14387 Type P Class 3
Materiale:
Materiale: ABS;