Beskrivelse:
P956 er et kombineret filter af typen A2P3, udstyret med en standard DIN gevindforbindelse i overensstemmelse med EN 148-1 og kan bruges på helmasker med samme tilslutning. Klassificeret som et klasse 2 filter for gasser og klasse 3 for partikler, kan det bruges til at beskytte mod skadelige stoffer, opløsningsmidler, giftige partikler og mikroorganismer.
Egenskab:
- Standard gevind (DIN) ifølge EN 148-1 standard
- Pakket til brug i automater
- Detail Kasse for ekstra reklame
- Letvægts og komfortabel
- CE Certificeret
- CE-KAT III
Norm:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type A Class 2
- EN 14387 Type P Class 3
Materiale:
Materiale: ABS;