Beskrivelse:
Dette filter er anti-gas og beskytter mod forurenende gasser. Den er udstyret med en standard DIN-gevindtilslutning i overensstemmelse med EN 148-1 og kan bruges på helmasker, der er udstyret med den samme standardtilslutning. Dette klasse beskytter mod organiske og uorganiske sure gasser og dampe, svovldioxid, ammoniak og derivater heraf, hvor kogepunktet er højere end 65 °C.
Egenskab:
- Standard gevind (DIN) ifølge EN 148-1 standard
- Pakket til brug i automater
- Detail Kasse for ekstra reklame
- Letvægts og komfortabel
- CE Certificeret
- CE-KAT III
Norm:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type ABEK Class 2
Materiale:
Materiale: ABS;