Beskrivelse:
P906 er et antigasfilter, der beskytter mod forurenende gasser. Den er udstyret med en standard DIN-gevindtilslutning i overensstemmelse med EN 148-1 og kan bruges på helmasker, der er udstyret med den samme standardtilslutning. Dette gasfilter beskytter mod organiske gasser og dampe, hvor kogepunktet er højere end 65 °C. Klassificeret som et klasse 2 filter, kan bruges til at beskytte mod skadelige stoffer, opløsningsmidler og gasser.
Egenskab:
- Standard gevind (DIN) ifølge EN 148-1 standard
- Pakket til brug i automater
- Detail Kasse for ekstra reklame
- Letvægts og komfortabel
- CE Certificeret
- CE-KAT III
Norm:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type A Class 2
Materiale:
Materiale: ABS;