Udførelse:
Sortiment-boks med messingdrejedele, arbejdstryk maks. 25 bar, driftstemp. Maks. 150°C.
Handy, robust kunststofsortimentsboks af høj kvalitet med de mest gængse tyller, muffer, dobbeltnippel, reduktionsnippel, lukkeskruer og kontramøtrik fra vores messingdrejedeles program. I alt 35 forskellige typer smådele vises overskueligt i 21 plastbokse. Indsatserne kan tages ud og placeres individuelt i boksen. Alle indsatser er mærket med artikelnumrene for de dele, den indeholder.
Indhold:
30 iskruningsslangetyller: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 Dobbeltnippel: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 reduktionsnippel G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 muffer G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
låseskruer G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dobbeltslangetyller 6, 9, 13 mm
20 kontramøtrikker G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
gevindlim 10 ml
1 PTFE-tætningsbånd