{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GBH 18V-45 C | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 0 min-1 - 305 min-1 | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 45 mm | |
Maks. slagtal | 2.720 min-1 | |
Slagenergi | 12,5 J | |
Vægt inklusive akku | 8,9 kg | |
Vægt uden batteri | 8 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 8,5 m/s2 | |
Længde | 442 mm | |
Højde | 224 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | P07551 GBH18V45C | |
EAN/GTIN | 3165140915427 |