{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Pap | |
Producentbetegnelse | GWX 13-125S | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.300 W | |
Omdrejningstalområde | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 2,4 kg | |
Bemærk | Speed Selection; Vibration-Control | |
Produkttype | Vinkelslibere |
Artikelnummer | P07350 GWX13-125S | |
EAN/GTIN | 3165140962292 |