{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSR 18V-60C | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 31 Nm | |
Maks. moment, hård | 60 Nm | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 15 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 38 mm | |
Vægt | 18 kg | |
Typisk anvendelse | Strong | |
egnet til materiale | Træ; Stål | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i L-Boxx |
Artikelnummer | P07332 GSR1860PRO | |
EAN/GTIN | 4059952525501 |