{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Brushless | |
Maks. moment, blød | 28 Nm | |
Maks. moment, hård | 55 Nm | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 13 mm | |
Vægt uden batteri | 5,39 kg | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | P07113 GSB1855 | |
EAN/GTIN | 4059952608358 |