Stereo zoom mikroskop Trino. Parallel

Art.-nr.: OZS 574
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer OZS 574
EAN/GTIN 4045761169432
Producentnummer OZS 574
L-nummer L40250 2891

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Paralleloptik af høj kvalitet for de bedste billeder, dybdeskarphed og kontrast - med ekstra stort zoomområde
  • KERN OZS 574 fås som en kraftig og trinløst justerbar 3W LED-version med indfalds- og gennemlys for optimal belysning af din prøve
  • Paralleloptik er det optiske system af højeste kvalitet og giver fremragende billeder med den bedste kontrast, farve og dybdeskarphed med træthedsfri betjening
  • Det trinløst justerbare forstørrelsesområde fra 8x til 80x giver dig mulighed for at arbejde hurtigt og effektivt
  • Modellerne i KERN OZS-5-serien er designet som trinokulære versioner og er derfor forberedt til tilslutning af et kamera til dokumentation og kvalitetsrapporter
  • Søjlestativet er særligt fleksibelt på grund af den variable og robuste justeringsmekanisme og muliggør dermed ergonomisk arbejde
  • Et bredt udvalg af okularer, (universal)stativer, eksterne belysningsenheder, opsætningslinser samt en darkfield-indsats og meget mere er tilgængelige som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual
  • Der kræves en C-mount-adapter til tilslutning af et kamera
  • Anvendelser/prøver: Prøver med fokus på rumligt indtryk, zoom med variabel forstørrelse (dybde, tykkelse), f.eks. insekter, frø, printplader, komponenter

Egenskab:

  • Optisk system: Paralleloptik
  • Belysning kan dæmpes uafhængigt af hinanden
  • Rør skråt 45
  • Forstørrelsesforhold: 10:1
  • Fordeling af stråler: 100:0
  • Afstand mellem øjenbrynene: 52 mm-76 mm
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 305×300×540 mm
  • Nettovægt ca. 6 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven